onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT244DWG

onsemi バッファ,ラインドライバ表面実装, 20-Pin, 回路数:8, MC74ACT244DWG - onsemi
仕様●論理回路 : ACT●ロジックタイプ : バッファ, ラインドライバ●回路数 : 8●入力タイプ : シングルエンド●出力タイプ : 3ステート●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 20●高レベル出力電流 Max : -24mA●低レベル出力電流 Max : 24mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 10 ns@ 50 pF●寸法 : 12.95 x 7.6 x 2.4mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●伝播遅延テスト条件 : 50pF●MC74ACTシリーズ,オン・セミコンダクターRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713281MC74ACT244DWG
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする