onsemi コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5 V, 1, NCP1422MNR2G

onsemi コンバータ,最大出力電流:800mA,最大出力電圧:5 V, 1, NCP1422MNR2G - onsemi
仕様●レギュレータ機能 : ブーストコンバータ●出力電流 Max : 800mA●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 1 mV/V●ロードレギュレーション : 1 mV/V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 10●出力タイプ : 可変●最大スイッチング周波数 : 1.2 MHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 94%●寸法 : 3 x 3 x 1.95mm●高さ : 1.95mm●幅 : 3mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710517NCP1422MNR2G
オープン
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする