仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 Max : 3.3 V●レギュレータ機能 : バック コントローラ●入力電圧 Min : 4.75 V●入力電圧 Max : 40 V●出力タイプ : 固定●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●ピン数 : 5●パッケージタイプ : TO-220●スイッチングレギュレータ : あり●寸法 : 10.541 x 4.572 x 9.271mm●スイッチングレギュレータ●ステップダウンDC-DCコンバータ●ON Semiconductor. バック(ステップダウン)●ブースト(ステップアップ)●フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)