曜日別特売

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 50 A, 2-Pin TO-204

onsemi NPN ダーリントントランジスタ, 120 V, 50 A, 2-Pin TO-204 - onsemi
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 50 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 400●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大パワー消費 : 300 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー型番は●AEC-Q101規格に準拠した自動車用製品です。. ON Semiconductor NPN パワートランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716476MJ11032G
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする