仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大連続コレクタ電流 : 50 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 120 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-204●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 2●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 400●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 120 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 3.5 V●最大パワー消費 : 300 Wmm●先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. PNPダーリントントランジスタ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個