仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 155 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最大パワー消費 : 900 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 1.01mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)