曜日別特売

onsemi MOSFETゲートドライバ 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

onsemi MOSFETゲートドライバ 5 A SOIC 2 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 - onsemi
仕様●ロジックタイプ : CMOS, TTL●出力電流 : 5 A●供給電圧 : 20V●ピン数 : 8●パッケージタイプ : SOIC●出力数 : 2●トポロジー : ローサイド●ドライバ数 : 2●極性 : 非反転●実装タイプ : 表面実装●ON Semiconductor MOSFET ; IGBT ドライバ. ローサイド / ハイサイド / ハーフブリッジ回路用MOSFET ; IGBT 電源ドライバRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713211NCP81071ADR2G
オープン
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする