曜日別特売

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G

onsemi スイッチングレギュレータ バックブーストスイッチング 降圧 15 (標準) V, 5-Pin, LM2576D2T-15G - onsemi
仕様●レギュレータ機能 : ステップダウン●レギュレータタイプ : バックブーストスイッチングA●出力電圧 : 15 (標準) V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●最大スイッチング周波数 : 52 kHz●スイッチングレギュレータ : あり●効率 : 88 (Typ.)%●寸法 : 10.23 x 10.61 x 4.57mm●入力電圧 Max : 40 Vmm●長さ : 10.23mm●LM2576 バックスイッチングレギュレータは●ステップダウンスイッチングレギュレータ(バックコンバータ)の簡単で便利な設計に最適なモノリシック集積回路です。このシリーズのすべての回路は●優れたライン / 負荷調整で 3.0 A の負荷を駆動できます。これらのデバイスは●固定出力電圧 3.3 V ● 5.0 V ● 12 V ● 15 V ●出力調整可能なタイプが用意されています。バックスイッチングレギュレータは●外部コンポーネントの数を最小限に抑えて電源設計を簡素化するように設計されています。LM2576 との併用に最適化された標準シリーズのインダクタは●複数のインダクタメーカーによって提供されています。LM2576 コンバータはスイッチモード電源であるため●特に高い入力電圧の一般的な 3 端子リニアレギュレータと比較して効率が大幅に向上しています。多くの場合●消費電力が非常に低いため●ヒートシンクが不要であるか●サイズが大幅に縮小されます。LM2576 と組み合わせて使用するように最適化された標準シリーズのインダクタは●さまざまなメーカー製が用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709826LM2576D2T-15G
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする