仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-363●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 6●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 2.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.5V●最大パワー消費 : 2.72 W●トランジスタ構成 : 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 1.35mm●高さ : 1mm●デュアルNチャンネルMOSFET●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)