onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 14.5V, SD05T1G

onsemi TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 14.5V, SD05T1G - onsemi
仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 14.5V●最小ブレークダウン電圧 : 6.2V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 5V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 24A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●寸法 : 1.8 x 1.35 x 1mm●高さ : 1mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714157SD05T1G
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする