onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -12 V, 8-Pin, MC79L12ACDR2G - onsemi
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧mA●出力電圧 : -12 V●ラインレギュレーション : 325 mV●ロードレギュレーション : 170 mV●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 6.5mA●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定mW●寸法 : 5 x 4 x 1.5mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 5mm●MC79L00リニア電圧レギュレータ●ON Semiconductor. ON Semiconductor の MC79L00 シリーズリニア電圧レギュレータは●負電圧レギュレータです。 このファミリの製品の出力電圧は固定で●5 V●12 V又は15 Vです。 外部デバイスを必要とせず●100 mAの出力電流を必要とする用途に適しています。 ON SemiconductorのMC79L00シリーズは●短絡電流制限機能や熱過負荷保護を内蔵した●強固な集積回路(IC)です。 主な用途には●オンカード調整や●小さな出力電流の負電圧レベルが要求される場合などがあります。 外部デバイスがなくても動作します。. 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707760MC79L12ACDR2G
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする