仕様●方向性タイプ : 単方向●最大クランピング電圧 : 25V●最小ブレークダウン電圧 : 13.3V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323●最大逆スタンドオフ電圧 : 12V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 350W●最大ピークパルス電流 : 15A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 1.8mm●350 W過渡電圧サプレッサダイオード●ESD保護用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)