曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:30 A 最大負荷電圧:200 V dc DINレール, DR2220D30U - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 30 A●取り付けタイプ : DINレール●最大負荷電圧 : 200 V dc●最小負荷電圧 : 1 V dc●最大電圧制御 : 32 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 5 mA●極数 : 1●接点構成 : SP●出力装置 : MOSFET●リレータイプ : Nove 22ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 0.075ms●寸法 : 22.5 x 116.5 x 93.2mm●高さ : 93.2mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02711829DR2220D30U
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする