曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMXE60D10

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMXE60D10 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 10 A●取り付けタイプ : 基板実装●最大負荷電圧 : 60 V dc●最小負荷電圧 : 0 V dc●最大電圧制御 : 28 V dc●スイッチングタイプ : DCスイッチング●電圧制御範囲 : 20 → 28 V dc●最小負荷電流 : 0 A●接点構成 : SPST●出力装置 : MOSFET●パッケージスタイル : SIP●最大ターンオン時間 : 1ms●寸法 : 43.1 x 7.6 x 25.4mm●高さ : 25.4mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716126CMXE60D10
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする