仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 18 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 20 msV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●高さ : 23mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個