曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWA4850 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最大電圧制御 : 280 V rms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 0.15 A●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 48 → 530V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 33mm●奥行き : 58.4mm●温度が25℃を超えると●ディレーティングにより最大負荷電流が制限されます. UL●VDE. 過電圧保護機能を内蔵したモデルは●静電容量負荷には適していません。ヒートシンクは付属していません。負荷電流ディレーティングとヒートシンクの詳細については●メーカーのデータシートを参照してください。. CW シリーズ. オフ状態低漏洩 SCR 出力 LED ステータスインジケータ パネル取り付け 取り外し可能なフィンガープルーフカバー付き ユニバーサルコネクタ EMC対応設計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713335CWA4850
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする