曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125P

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:125 A 最大負荷電圧:660 V ac パネルマウント, CWD48125P - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 125 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 660 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 4 V dc●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 4 → 32 V dc●最小負荷電流 : 0.25 A rms●接点構成 : SPST●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 44.5 x 22.6 x 58.8mm●高さ : 58.8mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709765CWD48125P
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする