曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, PSD2450 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 50 A rms●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 280 V rms●最大電圧制御 : 32 V●スイッチングタイプ : DC●電圧制御範囲 : 3 → 32 V dc●最小負荷電流 : 40 mA●出力装置 : SCR●定格電圧範囲 : 90 → 280V ac●寸法 : 45.7 x 58.4 x 23mm●奥行き : 58.4mm●Derating will limit the maximum load current at temperatures above 25 ℃. UL/cUL. Heat sink not included. For load current de-rating and heat sink details see manufacturers datasheet. Series PS Peak Switching Relay. AC switching to 280Vac AC load switching to 50A Peak voltage switching Panel mount Dimensions: H22.9 x W45.7 x D47.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02710745PSD2450
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする