曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HA4850

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V ac パネルマウント, HA4850 - Sensata / Crydom
仕様●最大負荷電流 : 50 A●取り付けタイプ : パネルマウント●最大負荷電圧 : 530 V ac●最小負荷電圧 : 48 V ac●最小電圧制御 : 90 Vrms●スイッチングタイプ : ゼロクロス●電圧制御範囲 : 90 → 280 V ac●最小負荷電流 : 40 mA●ターミナルタイプ : ねじ●出力装置 : SCR●リレータイプ : ソリッドステートリレー●最大ターンオン時間 : 1/2サイクルV ac●寸法 : 58.4 x 45.7 x 23mm●動作温度 Min : -40℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708399HA4850
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする