Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ, メス, 6極 85106RC106S50 - SOURIAU
仕様●極数 6●オス/メス メス●コンタクトジェンダー メス●定格電流 7.5A●定格電圧 200 ac●シェルサイズ 10●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-C-26482 Gシリーズ1●結線方法 圧着●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ 851●動作温度 Min -55℃●Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは●確かなバヨネットカップリング機構を備えているため●かん合部を機械的 電気的に確実に接続することができます。 主な用途: 民間及び軍用航空及び陸軍●業務用及び一般用電子機器●ロボティクス●ファクトリーオートメーション●工作機械●医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ●圧着●PCテール●ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着●はんだカップ●又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271190885106RC106S50
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする