曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT010AC

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ UT010AC - SOURIAU
仕様●Souriau ケーブルSouriau UTO シリーズケーブルクランプは●熱可塑性素材でできています。最大束径は 5 mm です。このケーブルクランプは長寿命を実現しています。また●コネクタのメンテナンスが不要になります。このコネクタは 1/3 バヨネットカップリングを備えているので●システムを迅速に接続でき●クリック音により確実に接続できます。特長と利点奥行きは 21.6 mm です 鉛フリー 定格電圧: 750 V ac 長さは 31 mm です 外径は 16.256mm です シールドなし認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007 UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713938UT010AC
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする