仕様●極数 : 24●行数 : 6●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 90.4mm●幅 : 65.1mm●ハウジング材質 : ポリアミド●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは●コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため●他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは●ポジティブロック用の保持ラッチ●コンタクトのダメージを防止する保護スカート●そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには●コンタクトキャビティ間の識別キャビティや●広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの●識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには●2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合コネクタについては●SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング●及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)