Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3

Souriau Sunbank by Eaton コネクタハウジング 4極 ピッチ:5.8mm 1列 SMS4P3 - SOURIAU
仕様●極数 : 4●行数 : 1●ピッチ : 5.8mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 21.1mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ガラス繊維入り熱可塑樹脂●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグ. Souriau SMSシリーズ5.08 mmピッチクイックかん合ケーブル取り付けソケットプラグは●クイックかん合基板ピンヘッダ及び同軸基板同軸ヘッダに使用します。 このSMSシリーズ5.08 mmケーブル取り付けソケットプラグは●確実なクイック接続 / 切断ラッチを備え●サイズ16 TRIM TRIO 1.6 mm径ソケットコンタクトに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713631SMS4P3
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする