仕様●極数 24●行数 4●ピッチ 5.08mm●タイプ ソケット●実装タイプ PCBマウント●接続方向 ストレート●結線方法 はんだ●定格電流 12A●定格電圧 250 V●シリーズ SMS●コンタクト材質 銅●Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mmピッチ基板実装電線対基板コネクタは●ピン ソケットTRIM TRIO(TM)ンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。2 36 極のモデルを用意しています。これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは●コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え●ストレート又はライトアングルの取り付け構成があります。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. SMSxxGE3 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29: 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個