仕様●極数 : 12●行数 : 4●オス/メス : メス●実装タイプ : パネルマウント●シリーズ : SMS●併用可能製品 : クイックかん合基板コネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 16.2mm●幅 : 25mm●ハウジング材質 : ポリアミド●I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●パネル切り抜きにスナップ式でロックされるコンパクトなデザインです。他のハードウェアを必要とすることなく●迅速に組み立て及び設置できます。 このSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは●ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え●NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングには●確実なハウジング保持ラッチ及び誤かん合を防ぐ正極性キーも装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタには●4~36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは●別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 ; 687-6364 687-6364 を参照のこと)。 かん合するコネクタについては●SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)