曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton ストレインリリーフ SMS12H1基板ヘッダアクセサリー (ストレインリリーフフード)

Souriau Sunbank by Eaton ストレインリリーフ SMS12H1基板ヘッダアクセサリー (ストレインリリーフフード) - SOURIAU
仕様●種類 : ストレインリリーフフード●併用可能製品 : SMS...P1スタンダードプラグ●スタンダードクイックかん合プラグコネクタ●Souriau SMSシリーズクイックかん合ストレインリリーフフード. SMSクイックかん合ケーブルプラグ(SMSxxP1)用のストレインリリーフフードです。 このストレインリリーフフードは●2つのピースのスナップフィットパーツから構成され(2 / 3 / 4ポジションのバージョンは1ピース式)●プラグの周りにフィットします。 ケーブルタイをケーブルエントリ色の周りで硬く締め●ストレインリリーフを所定位置に固定します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02715776SMS12H1
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする