Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ) 自消性 - SOURIAU
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●耐火性 : 自消性●使用温度範囲 : -40 → → 125 ° C℃●バックシェル. ケーブル取り付けコネクタとパネル取り付けコネクタの両方に適合するバックシェルシリーズ。バックシェルにはすべて●コネクタと背面フィッティングの間に適合するアダプタリングが付属しています。ケーブルクランプは●ケーブル束に適した従来型のサドルクランプです。コンジットアダプタは●コネクタシェルをフレキシブルプラスチックコンジットに組み立てるために使用します。非デカップリングシステムを備えたシーリンググランドバックシェルは● IP68 等級で●ゴム製シールワッシャとストレインリリーフ用のコードグリップが組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708627CL102030
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする