曜日別特売

Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:14 UTOシリーズ

Souriau Sunbank by Eaton ダストキャップ ,シェルサイズ:14 UTOシリーズ - SOURIAU
仕様●オス/メス : メス●シェルサイズ : 14●シリーズ : UTO●IP保護等級 : IP69K●表面処理 : ニッケル●Souriau の金属製レセプタクル密閉型ダストキャップは● UTO シリーズのアクセサリです。シェルサイズは 14 です。動作温度範囲: -40 → +105 ° C 振動や衝撃に対する高い耐性RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714796UT014DCG
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする