Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 8極 UTS6JC12E8P

Souriau Sunbank by Eaton MIL規格丸型コネクタ UTS, シリーズ, オス, 8極 UTS6JC12E8P - SOURIAU
仕様●極数 8●オス/メス オス●コンタクトジェンダー オス●定格電流 7.5A●定格電圧 600 V●シェルサイズ 12●実装タイプ ケーブルマウント●ミルスタンダード MIL-DTL-26482●結線方法 はんだ●IP保護等級 IP68●IP69K●接合型 バヨネット●コネクタサイズ スタンダード●接続方向 ストレート●シリーズ UTS●動作温度 Min -40℃●Souriau UTSシリーズ プラグ&レセプタクル. Souriau UTSシリーズレセプタクルは●ボックス取付け型・ケーブル取付け型プラグから●ケーブル取付けインライン●基板取付けレセプタクルまで●高品質の製品を幅広く提供しています。このシリーズでは●さまざまな方法でワイヤを収容できます。圧着●はんだ●ねじ止めなど●すべてのレセプタクルは●過酷な気候条件で高性能を発揮するように堅牢に設計されています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長. 頑丈で堅牢な設計により●様々な気候条件下で高い性能を発揮 圧着●はんだ●ねじ止めなど●さまざまな方法でワイヤに対応 耐久性に優れたプラグ&レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713615UTS6JC12E8P
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする