Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 SMS3P1

Souriau Sunbank by Eaton 基板用コネクタハウジング 3極 ピッチ:5.08mm 1列 SMS3P1 - SOURIAU
仕様●極数 : 3●行数 : 1●ピッチ : 5.08mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : SMS●接続方向 : ストレート●ハウジング材質 : ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712565SMS3P1
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする