Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ), 23mm x

Souriau Sunbank by Eaton ケーブルクランプ (配線クリップ), 23mm x - SOURIAU
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル : ケーブルクランプ●最大バンドル直径 : 23mm●固定方法 : ネジ●材質 : プラスチック●色 : 黒●長さ : 60mm●シリーズ : UTG●SouriauアクセサリUTGシリーズ. レセプタクルダストキャップやストレインリリーフケーブルクランプを含む●Souriau UTGシリーズコネクタアクセサリの包括的な製品群です。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02712511UTG22AC
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする