nVent SCHROFF 19インチラックマウントケース 4U, 高さ:211 mm, グレー, 白 10225-624

nVent SCHROFF 19インチラックマウントケース 4U, 高さ:211 mm, グレー, 白 10225-624 - nVent ? Schroff
仕様●ラックユニット : 4U●外形の奥行き : 500mm●高さ : 211 mm●幅 : 520 mm●外形寸法 : 211 x 520 x 500mm●換気 : あり●色 : グレー, 白●外部ケース材質 : アルミニウム, 鋼●フレーム深さ : 476mm●シリーズ : Comptec●IEC 60297-2準拠の内寸。 保護: IP20●IEC/EN 60529に準拠。 アース接続: DIN EN 50178/VDE 0160●DIN EN 60950/VDE 0805●DIN EN 61010 Part1/VDE 0411 Part 1。. アースキット及び折りたたみハンドルは別注文となります 。. Comptec 19インチデスクエンクロージャ. トップカバー取り外し可能 6●7●9Uケースは異なるサイドパネル構造で重い機器に対応 シェルハンドルを●折りたたみハンドルに交換可能●50 kg容量(6●7●9Uのみ) アンスラサイトグレー(RAL7016)の標準の滑り止め防止脚を折りたたみ脚に交換可能 アンスラサイトグレー(RAL7016)フロント / リアフレーム及びサイドパネル●カバー及びリアパネル白色アルミ(RAL9006) 幅84 HP RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271002710225-624
オープン
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする