Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m

Telemecanique Sensors 光電センサ コンパクト 検出範囲 280 mm → 30 m - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●センサーのスタイル : コンパクト●検出タイプ : マルチモード●検出範囲 : 280 mm → 30 m●出力タイプ : リレー●電気的接続 : 5 ワイヤケーブル 2 m●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 240V●ライトソース : 赤外線●IP保護等級 : IP65●電流 Max : 3 A●応答時間 : <25 ms●動作温度 Min : -25℃●代表規格 : RoHS対応●コンパクトな50 x 50のプラスチック製ボディ. 4つの検出モードを1ユニットに印加 ボタン1つで簡単設定 自分で詳細設定できるマルチモード検出 検出距離は動作モードに依存 追加の光源(スルービームアクセサリ)を使用したスルービーム機能 プログラム可能なNO / NCスイッチング 接続: ケーブル配線済み又はプラグインコネクタ(M12●4ピン●オス) IP67保護等級 動作温度範囲: -15 → +55 ℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714367XUK0ARCTL2
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする