Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1

Telemecanique Sensors 近接センサ 円柱形 検出範囲 3 → 50 mm ねじの呼び M18 x 1 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●センサ技術 : 超音波●出力タイプ : PNP●検出範囲 : 3 → 50 mm●接続方式 : 4-Pin M12 Connector●IP保護等級 : IP67●長さ : 75mm●応答周波数 : 80 Hz●最大DC電圧 : 36V●出力開閉電流 : 200 mA●材質 : Brass●動作温度 Min : 0℃●円筒形超音波センサ. OsiSense XXVシリーズ超音波センサは●色●素材●条件によらず最高50 mmの距離まで検出できる長距離近接センサです。Telemecanique超音波センサは●包装●ハンドリング●運搬用途での使用に最適です。. 24 V dc●3線 感度調整不要 取り付けが簡単 出力表示LED M12コネクタ●2 m / 5 m / 10 mケーブル品を用意 過酷な環境下の動作を実現する設計RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707787XXV18B1PAM12
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする