曜日別特売

Telemecanique SensorsXCKM115

Telemecanique SensorsXCKM115 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●アクチュエータタイプ : レベル●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●電流 Max : 10A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 64mm●動作温度 Min : -25℃●機械的寿命 : 15000000Cycles内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714647XCKM115
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする