Telemecanique SensorsZCMD21C12

Telemecanique SensorsZCMD21C12 - TELEMECANIQUE SENSORS
仕様●回路 : 双極●通常端子構成 : NO/NC●IP保護等級 : IP66●IP67●電流 Max : 1●5A●材質 : 亜鉛合金●最大AC電圧 : 240V●最大DC電圧 : 250V●接続タイプ : M12●シリーズ : OsiSense XC●駆動タイプ : スナップアクション●長さ : 59mm●動作温度 Min : -25℃●OsiSwitchリミットスイッチボディ. OsiSwitchシリーズでは各種ボディとレバーを用意し●OsiSense XCリミットスイッチシリーズに適合します。. 特長 / 利点. リミットスイッチボディ スナップ式の銀めっきコンタクト 2極 耐久性の高い強固なハウジング 短絡保護. 製品用途の情報. あらゆる産業用機械: 梱包●マテハン●搬送●機械加工●飲食料品●サービス分野。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714629ZCMD21C12
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする