仕様●本体形状 ブロック形●検出範囲 15 mm●接続方式 1/2 インチ NPT グランド●IP保護等級 IP65, IP67, IP69K●長さ 40mm●幅 40mm●奥行き 117mm●最大AC電圧 264V●実装タイプ 埋込型●出力開閉電流 1.5 mA●遮蔽 シールドなしHz●動作温度 Min -25℃●Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは●あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき●金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは●業界で認められた高性能技術を採用しており●最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには●埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。OsiSense 誘導型近接センサは●最大 60 mm の金属物体の検出専用で●巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し●検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) フラット型。 ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC AC ●又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し●どこで使用できますか.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン●搬送●物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個