曜日別特売

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTG

onsemi 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, MC7915ACTG - onsemi
仕様●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : -15 V●ラインレギュレーション : 150 mV●ロードレギュレーション : 150 mV●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.28 x 4.82 x 15.75mm●高さ : 15.75mm●幅 : 4.82mm●MC7900 の固定出力負リニア電圧レギュレータは●一般的な MC7800 シリーズの補助装置として使用します。この負電圧レギュレータは● MC7800 と同じ 7 つの電圧オプションで使用できます。また●負の MC7900 シリーズでは● MECL システムで一般的に採用されている 1 つの追加電圧オプションも利用できます。これらのリニア電圧レギュレータは● -5.0 → -24 V の固定出力電圧オプションが用意され●電流制限●サーマルシャットダウン●安全区域補償を採用しているため●ほとんどの動作条件で非常に頑丈です。十分なヒートシンクを使用すれば● 1.0 A を超える電流を出力することができます外付け部品不要 内部の熱的過負荷保護 内部の短絡電流制限 出力トランジスタ安全動作領域補償 電圧許容差 2% を用意(発注情報を参照) 鉛フリーパッケージが提供される場合があります。 鉛フリーリード仕上げRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713177MC7915ACTG
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする