onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG

onsemi ヘキサインバータ バッファ、インバータ CMOS MC14049UBDG - onsemi
仕様●ロジックタイプ : バッファ●インバータ●入力タイプ : CMOS●1チップ当たりのエレメント数 : 6●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 120ns●高レベル出力電流 Max : -4.7mA●低レベル出力電流 Max : 30mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●MC14049UB 六角インバータバッファは● 1 つのモノリシック構造に MOS P チャンネル及び N チャンネル拡張モードデバイスが組み込まれています。この相補型 MOS デバイスは●低消費電力と高ノイズ耐性が求められる一次的用途を見つけます。このデバイスは● 1 つの電源電圧 VDD のみを使用したロジックレベル変換を提供します。 入力信号の高レベル VIH は●ロジックレベル変換のための VDD 供給電圧を超えることができます。 2 つの TTL DTL DTL 負荷は●デバイスを CMOS/TTL DTL コンバータとして使用する場合に駆動できます VDD : 5.0 V ● VOL 0.4 V IOL 3.2 mA です。ピン 13 とピン 16 はこのデバイスの内部で接続されていないため●これらの端子への接続は回路の動作に影響しません。高ソース電流及びシンク電流 高 - 低レベルコンバータ 供給電圧範囲: 3.0 → 18 V VIN は VDD を超えることがあります 全入力の ESD 保護が向上しています 鉛フリーパッケージを用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707927MC14049UBDG
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする