仕様●論理回路 : CMOS●ロジックタイプ : D タイプ●出力タイプ : TTL●トリガータイプ : 正エッジ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●セット/リセット : リセット●1チップ当たりのエレメント数 : 4●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 400ns●寸法 : 10 x 4 x 1.5mm●幅 : 4mm●4000シリーズフリップフロップ及びラッチ●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(48個)