曜日別特売

onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDG

onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, MC14081BDG - onsemi
仕様●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 4●ゲートあたりの入力数 : 2●シュミットトリガ入力 : なし●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 14●論理回路 : 4000●動作供給電圧 Max : 18 V●高レベル出力電流 Max : -4.2mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 100 ns @ 15 V, 130 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 4.2mA●動作温度 Max : +125 ℃pF●4000シリーズロジックゲート●ON SemiconductorsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(55個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02707961MC14081BDG
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする