曜日別特売

ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, 表面実装 BD9703FP-E2

ローム コンバータ, 1.5A, 35 V, 表面実装 BD9703FP-E2 - ROHM
仕様●出力電流 Max : 1.5A●出力電圧 Max : 32 V●レギュレータ機能 : バックコンバータ●出力電圧 Min : 1 V●入力電圧 Min : 8 V●入力電圧 Max : 35 V●出力タイプ : 可変●実装タイプ : 表面実装●最大スイッチング周波数 : 300 kHz●パッケージタイプ : TO-252●スイッチングレギュレータ : あり●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 40 mV●動作温度 Min : -40 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02709160BD9703FP-E2
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする