Texas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CP

Texas Instruments レギュレータ チャージポンプ, 8-Pin, LT1054CP - Texas Instruments
仕様●レギュレータタイプ : チャージポンプ●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 9.81 x 6.35 x 4.57mm●動作温度 Min : 0 ℃mm●長さ : 9.81mm●反転チャージポンプコンバータ●Texas InstrumentsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02716081LT1054CP
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする