曜日別特売

Sensirion 流量計 液体 LG01-2000A005

Sensirion 流量計 液体 LG01-2000A005 - SENSIRION
仕様●計測対象 : 液体●検出タイプ : 液体フロースイッチ●検知可能最小流量 : 250 (イソプロピルアルコール)●耐圧力 : 220 ml/min (水), 250 ml/min (イソプロピルアルコール)●電源電圧 : 5 → 12 V●配管口径 : 9.2 mm●接続タイプ : 5ピン基板ヘッダ●最大圧力 : 3バール●動作温度 Min : +10℃●動作温度 Max : +50℃●許容電流値 : 6.8 mA●LG01-2000A液体流量スイッチ及び気泡検出器. SensirionのLG01-2000Aファミリの液体フロースイッチは●ミリリットル/分単位(ml/min)で液体フローを検知できます。気泡検出機能も付いています。 フローレートが必要なフロースイッチポイントより大きい場合●出力信号は5 Vです。フローレートがこのポイントより小さい場合●出力信号は0 Vです。これは●センサのフローチャンネル内で空気 / バブルが検出される場合も同様です。 この非侵襲性液体フロースイッチの流路は●ガラス製の直管キャピラリで構成されています。このため●優れた耐薬品性と生体親和性を備えています。 LG01フロースイッチ用の追加の接続キットは●別途購入可能です。 ; 200-9558 200-9558. LG01液体流量スイッチの特長. フロースイッチ及び気泡検出器 非侵襲性 高速応答時間(100 ms) 動作温度: +10 → +50 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02708907LG01-2000A005
オープン
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする