Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:20, はんだ端子CM10SS10MQ
- 仕様
- ●オス/メス : メス●端子サイズ : 20●適合電線サイズ : 18 AWG●結線方法 : はんだ●シリーズ : CL●併用可能製品 : Clipperシリーズコネクタ●コンタクトタイプ : シグナルA●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 10mΩ●動作温度 Min : -40℃●動作温度 Max : +125℃●はんだコンタクト
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(500個)
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ