ローム 整流ダイオード, 700mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-323HE●最大連続 順方向電流 : 700mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM の 100 V ショットキーバリアダイオードには●エピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ