ローム 整流ダイオード, 5A, 30V 表面実装, 2-Pin PMDTM, SOD-128 ショットキーバリア 510mV
- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDTM, SOD-128●最大連続 順方向電流 : 5A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 510mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ダイオード の新着商品
カテゴリ