圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

ごはんの甘みを引き出す遠赤5層土鍋蓄熱コート釜
ごはんの弾力を引き出す旨み粒立ち炊飯プログラム

定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50~60加熱方式圧力IH内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
容量(L)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像02716747JPV-S100オフブラックB111005.5
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像02716756JPV-S100オフホワイトB111005.5
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像02716765JPV-S180オフブラックD1.812106.7
オープン
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする