タイガー魔法瓶
圧力IHジャー炊飯器
細やかな圧力調整&遠赤5層土鍋蓄熱コート釜により一粒ひと粒が存在感のあるごはんに。
区分
B
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
1
定格周波数(Hz)
50~60
定格消費電力(W)
1210
本体質量(kg)
5.5
加熱方式
圧力IH
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.1×30.2×21.6
高さ(cm)
ふた開き時:約43.7
消費電力量(Wh)
1回当たりの炊飯時:1851時間当たりの保温時:16.8
年間消費電力量(kWh/年)
92.1
省エネ基準達成率(%)
101
炊飯容量
白米の炊飯及び保温米飯:0.09~1.0L、0.5~5.5合
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02716729
JRI-B100
ブラック
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
02716738
JRI-B100
ホワイト
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください