圧力IHジャー炊飯器

圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶圧力IHジャー炊飯器 - タイガー魔法瓶

こだわりのおいしさと機能性を搭載、ミニマルデザインを追求した新モデル・JRI型がここに誕生。
土鍋ごはんの炊きかたをお手本に、少し低めの温度で長く吸水した後、急速に温度を上昇させることで弾力を引き出し、味わい深いごはんを炊きあげます。
炊きたてのようなおいしさをそのままふっくら保温。
炊飯後時間が経過してもみずみずしさを保ち、ごはんのパサつきをおさえます。

定格電圧(V)100コード長さ(m)1定格周波数(Hz)50~60加熱方式圧力IH省エネ基準達成率(%)101内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
区分
容量(L)
定格消費電力(W)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単体画像02716695JRI-A100マットブラックB112105.5
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像02716711JRI-A100マットホワイトB112105.5
オープン
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
単体画像02716720JRI-A180マットブラックD1.813406.7
オープン
76,980
84,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする